IC4RFE 12.0 超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 49423754

IC4RFE 12.0 超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 49423754
IC4RFE 12.0 超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 49423754

超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)12
内容量1本注文コード49423754品番IC4RFE 12.0
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

圧倒的コストパフォーマンスを実現
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
TiAlNコートで寿命UP
4枚刃仕様で安定な加工

刃径(Φmm)12材質超微粒子超硬全長(mm)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35刃径公差(mm)0~-0.07加工内容溝加工、側面加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする