※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(4本)
1セット(7本)
刃径(Φmm)
2
1
10
11
12
16
2
20
25
3
30
4
5
6
7
8
9
6/8/10/12
3/4/5/6/8/10/12
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49423955
品番
IC4SSV 2.0
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
刃径(Φmm)
2
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
4
全長(mm)
40
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
V1(TiAlN)