曜日別特売
IC4SSV 4.0 超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 49424007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC4SSV 4.0 超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 49424007
IC4SSV 4.0 超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 49424007

超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)4
内容量1本注文コード49424007品番IC4SSV 4.0
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。

刃径(Φmm)4材質超微粒子超硬(MG)刃数4全長(mm)50刃長(mm)10シャンク径(Φmm)6表面処理V1(TiAlN)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする