THECUT
超硬6枚刃ハイヘリックスエンドミル(ALDURA) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(4本)
1本
1セット(4本)
刃径(Φmm)
6/8/10/12
10
12
6
8
6/8/10/12
全長(mm)
60/75/80/100
80
100
60
75
60/75/80/100
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
49424497
品番
IC6HXE 4Pセット
参考基準価格(税別)
¥34,230
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
特殊コートにより、耐摩耗性UP
高硬度鋼の加工もOK
全サイズ6枚刃採用
全長(mm)
60/75/80/100
刃径(Φmm)
6/8/10/12
材質
超微粒子超硬
表面処理
S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)
ねじれ角(°)
45
加工内容
側面加工