C13088_LENA-STD-BASE-E30 LEDホルダ LEDiL LEDIL 49424683

LEDホルダ LEDiL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(60個)仕様直径:58.7mm●併用可能製品:Soleriq E30 LED●レンズ数:3●実装タイプ:ねじ●LENA ; LENINA反射板用ベース部品. LEDiLのこのシリーズのソケットは、LENA及びLENINA LED反射板で使用するソケットとアダプタから構成されています。 LED反射板を固定する前に、その下のLEDの位置を決め、保持します。 LENA及びLENINAベース部品は、より大きなLED反射板及びサブレンズのエコシステムの一部です。 LENA及びLENINAファミリの各種の多数の部品を使用して、無数の設計が可能です。注文コード49424683品番C13088_LENA-STD-BASE-E30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様直径:58.7mm●併用可能製品:Soleriq E30 LED●レンズ数:3●実装タイプ:ねじ●LENA ; LENINA反射板用ベース部品. LEDiLのこのシリーズのソケットは、LENA及びLENINA LED反射板で使用するソケットとアダプタから構成されています。 LED反射板を固定する前に、その下のLEDの位置を決め、保持します。 LENA及びLENINAベース部品は、より大きなLED反射板及びサブレンズのエコシステムの一部です。 LENA及びLENINAファミリの各種の多数の部品を使用して、無数の設計が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする