C13555_BRIDGET-W-UNI LEDリフレクター LEDiL LEDIL 49426765

LEDリフレクター LEDiL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)仕様シリーズ:Bridget●寸法:22.6 x 12.8mm●固定方法:のり●直径:22.6mm●高さ:12.8mm●LEDiL BRIDGET / LILY / CINDYシリーズLED反射板. LEDiLのBRIDGET / LILY / CINDYシリーズは、直径22.6 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 このシリーズの反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BRIDGET / LILY / CINDY反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、適切な接着剤で基板に固定することができます。 BRIDGET / LILY / CINDY反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。注文コード49426765品番C13555_BRIDGET-W-UNI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様シリーズ:Bridget●寸法:22.6 x 12.8mm●固定方法:のり●直径:22.6mm●高さ:12.8mm●LEDiL BRIDGET / LILY / CINDYシリーズLED反射板. LEDiLのBRIDGET / LILY / CINDYシリーズは、直径22.6 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 このシリーズの反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BRIDGET / LILY / CINDY反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、適切な接着剤で基板に固定することができます。 BRIDGET / LILY / CINDY反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする