Intelligent LED Solutions
Intelligent LED Solutions LED照明エンジン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49427079
品番
ILR-ON10-ULWH-SC201-WIR200.
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,969
販売価格(税別)
¥
11,790
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED数:10●LED色:白●色温度:6500K●形状:八角形●ビュー角:80 °●接続タイプ:空中配線●最大電力消費:23.1 W●供給電圧:41.3 V●寸法:25 x 25mm●ベース材質:アルミニウム●長さ:25mm●幅:25mm●定格電圧:41.3V●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合、Oslon10クラスタが過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON SSL 80 Oslon10クラスタLEDアレイ. Oslon10クラスタは非常に強力でコンパクトなLEDモジュールです。 10個のOsram OSLON LEDを使用してアルミ基板上に作成され、最適な熱管理を行います。. 内蔵樹脂レンズ付きの10個のOsram OSLON LEDを搭載 80° (±40°)のビームパターン 元の輝度の70 %まで最大100,000時間の寿命(L70 / B50) 電流範囲: 100 mA → 1 A M3クリアランス取り付け穴により、ねじを使用した取り付けが簡単 寸法: 25.0 x 25.0 x 3.85 mm 200 mmの接続ワイヤ 最適な定電流電源はインテリジェントな照明ソリューション: ILCC-18-350 ( ; 720-8961 720-8961 ) 用途: 一般照明、高輝度作業照明、コンパクトなフラッドライト、ダウンライト、小売店 / エンターテイメントの照明
RoHS指令(10物質対応)
対応