ILF-GD72-NUWH-SD401-WIR200. Intelligent LED Solutions LED照明エンジン Intelligent LED Solutions 49427097

Intelligent LED Solutions LED照明エンジン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49427097品番ILF-GD72-NUWH-SD401-WIR200.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
LED数:72●LED色:白●色温度:4000K●形状:長方形
●ビュー角:170 °●最大電力消費:100 W●供給電圧:48 V●寸法:235 x 170 x 6.6mm●長さ:235mm●幅:170mm●シリーズ:DRAGON 72 PowerFlood●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合、PowerFlood LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 電流の制限がない電源に接続して、PowerFlood LEDアレイを使用しないでください。 電流の制限がない定電圧の電源に接続すると、PowerFlood LEDアレイは規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. Dragon 72 LED PowerFlood照明エンジン、ILF-GD72-ULWH-SD401-WIR200シリーズ. Intelligent LED SolutionsのDragon 72 PowerFloodシリーズのLED照明エンジンは、72個のOsram Golden Dragon Plus白色LEDを備えています。 これらの非常に強力で低プロファイルのLED照明エンジンは調整機能を内蔵しており、アルミ基板上に作成され、最適な熱管理を行います。 超高照明出力が必要な場所に最適で、汎用照明、アメニティ及び街路照明、投光照明や建築照明などの用途があります。. 各Dragon 72 PowerFlood照明エンジンは72個のOsram Golden Dragon Plus LEDを搭載 各PowerFlood基板に専用の調整機能を内蔵 48 V単一入力電圧 寿命: 最大70,000時間(元の輝度の70 %まで) PowerFlood基板サイズ235 x 170 x 7 mm (最大) 直径3 mmの取り付け穴により、ねじを使用した取り付けが簡単 LEDドライバ、ヒートシンク、サーマルインターフェイス素材、及びレンズオプションについては、データシートを参照
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする