legrand
Legrand BS Socket カバープレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
白
白
パールアルミニウム
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49429556
品番
5 750 90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅(mm)
92
奥行(mm)
8
材質(本体)
ポリカーボネート
仕様
ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
ギャング数
1
プレート
カバープレート
色
白
取付方式
フラッシュマウント
長さ(mm)
92