legrand
Legrand Franco-Belgain German Standard カバープレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49429705
品番
5 765 40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白
長さ(mm)
237.5
幅(mm)
92
色
白
材質(本体)
ポリカーボネート
取付方式
フラッシュマウント
奥行(mm)
7.7
プレート
フェースプレート
ギャング数
1