- 仕様
- コンタクト数:13●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:DINレールマウント●定格電圧:400 V●定格電流:160A●ケーブルCSA:10 → 35 mm, 2.5 → 10 mm, 35 → 70 mm, 6 → 25 mm●寸法:101.5 x 144 x 60mm●深さ:60mm●長さ:101.5mm●幅:144mm●モジュラ一体鋳造スプリッタ. 標準スプリッタ Ω型DINレール又はプレートに2つのねじで取り付け 透明な背面絶縁プレート及び前面保護カバーが付属 各バーのCAB 3マーカーに対応 IP 2X端子を追加してアース又はニュートラルの接続数を増大可能(型番048 77を除く) EN60695-2-11に準拠した白熱線に対する耐性 端子付き2極: 2本のバーに取り付け、端子付き4極: 4本のバーに取り付け