PBS1130×13×0.65×14 バイメタル ポータブルバンドソー THECUT 49430115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタル ポータブルバンドソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5本)幅(mm)13長さ(mm)1130注文コード49430115品番PBS1130×13×0.65×14
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格
各メーカー、各サイズに柔軟に対応
刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適

長さ(mm)1130厚さ(mm)0.65幅(mm)13適合機種日立工機(CB10、CB12シリーズ)、高速電機(HRB-1130)刃数14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする