曜日別特売
SRFAR/75/G Legrand ケーブルランウェイ legrand 49430929

Legrand ケーブルランウェイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様アクセサリタイプ:ヘビーデューティ調整可能ライザー●材質:溶融めっきスチール●幅:75 mm●ヘビーデューティアクセサリ. ベンド、ライザー、T型及びカプラ ベンド及びライザーは0~90°に調整可能 カプラセットは2種類の長さのトレイを結合注文コード49430929品番SRFAR/75/G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様アクセサリタイプ:ヘビーデューティ調整可能ライザー●材質:溶融めっきスチール●幅:75 mm●ヘビーデューティアクセサリ. ベンド、ライザー、T型及びカプラ ベンド及びライザーは0~90°に調整可能 カプラセットは2種類の長さのトレイを結合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする