内容量1袋(10個)仕様シリーズ:331●長さ:300mm●幅:16 mm●色:黒●最大バンドル直径:80mm●量:10●セルフロック式フックとループVDIケーブルタイ. セルフロック式フックとループケーブルタイは、オーディオ、コンピュータ、VDIケーブルの整理や分類に最適です。これらのケーブルタイには、再利用できる利点があります。. 再配置可能 セルフロック式 両面の繊維: 一方にループ、他方にフック ケーブルに損傷を与えない ねじ又はリベットで固定注文コード49432164品番0 331 87