legrand
Legrand 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
定格電流(A)
8
10
16
1
2
4
6
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
49432365
品番
0 130 08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
容量
(高ラプチャー容量)あり
種類
管型ヒューズ
シリーズ
0 130
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
8
遮断電流(A)
100000(@500V)
サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
なし
アプリケーション
(カテゴリ)aM