内容量1袋(100個)仕様長さ:140mm 幅:2.4 mm 色:ナチュラル 材質:ナイロン 66 量:100 動作温度 Min:-10℃ 動作温度 Max:+85℃ シリーズ:Colring 引張り強さ:80N 最大バンドル直径:33mm EN62275タイプ1 (NFC 68-146)、UL1565、SAE-AS33671. Colring(TM)機器結束バンド. 内側に歯の付いた無色又は黒色6/6ポリアミド製の結束バンド。 外部作用物質に対する耐性: 基礎液、油、グリース、石油製品、塩素系溶剤に対する優れた耐性。 酸に対する限定的な耐性。 フェノールに対する耐性なし。 湿気吸収率: 1.2 %。 ばい煙腐食性: NF 20-453 5 %。 ハロゲンフリー。 難燃性: UL94 2 UL1565認定。 SAE AS 336 71適合(以下の表で(1)が記されている項目を除く)。注文コード49432444品番0 320 31