内容量1箱(100個)仕様長さ:180mm 、 幅:4.6 mm 、 色:クリア 、 材質:ナイロン 66 、 量:100 、 動作温度 Min:+20℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 シリーズ:Colring 、 引張り強さ:22.7daN 、 最大バンドル直径:46mm 、 外側に歯の付いたColring機器結束バンド. 外側の歯で結束 外部作用物質に対する耐性: 基礎液、油、グリース、石油製品、塩素系溶剤に対する優れた耐性。 酸に対する限定的な耐性。 フェノールに対する耐性なし。 湿気吸収率: 1.2 %。 ハロゲンフリー。注文コード49432539品番0 320 55