内容量1袋(100個)仕様長さ:180mm 、 幅:4.6 mm 、 色:黒 、 材質:ナイロン 66 、 量:100 、 紫外線抵抗力:あり 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 シリーズ:Colring 、 引張り強さ:220N 、 最大バンドル直径:46mm 、 EN62275タイプ1 (NFC 68-146)、UL1565、SAE-AS33671. Colring(TM)機器結束バンド. 内側に歯の付いた無色又は黒色6/6ポリアミド製の結束バンド。 外部作用物質に対する耐性: 基礎液、油、グリース、石油製品、塩素系溶剤に対する優れた耐性。 酸に対する限定的な耐性。 フェノールに対する耐性なし。 湿気吸収率: 1.2 %。 ばい煙腐食性: NF C 20-453 ; 5 %。 ハロゲンフリー。 難燃性: UL94 V 2 UL1565認定。 SAE- AS 336 71適合(以下の表で(1)が記されている項目を除く)。注文コード49432566品番0 320 22