- L ベーシック DISC-O-BED 49434196

- L ベーシック DISC-O-BED 49434196
- L ベーシック DISC-O-BED 49434196
- L ベーシック DISC-O-BED 49434196
- L ベーシック DISC-O-BED 49434196

L ベーシック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2台)注文コード49434196品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

災害時など、どんな環境でも工具不要で簡単に設置できる簡易ベッド。高い耐久性と安定性で地面の状況を問わず、水平な寝床を確保できます。

用途屋外でのキャンプで、突然のゲスト用のスペアベッドとして等どこにでも簡単に設置して快適な睡眠を提供します。ベッド中央に支柱が無いので、マットレスも不要。使用しないときは、付属のキャリーバッグに折りたたんで収納ができ、簡単に運び出すことも可能です。質量(kg)27許容荷重(kg)227長さL×幅W(cm)睡眠エリア:201×70高さ(cm)トップコット:81、ボトムベッド:29寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)外寸:208×82.5×92、バッグ:82.5×38×14、ベッド1台あたり:201×70×29
注意
※重量許容範囲はシングルベッド1台あたり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき8,800/税込9,680
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする