曜日別特売
0 381 00 Legrand ケーブルマーカー legrand 49434404

Legrand ケーブルマーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)仕様固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●長さ:5mm●幅:2.3 mm●量:1000●材質:ナイロン 66●ケーブル径レンジ:0.8 → 2.2mm●0.15 → 0.5 mm2のケーブルのCAB 3Rマーカ. すでに設置されているケーブルのマーキングに最適です。 位置タブでマーカを揃えることができます。 導体にマーカを迅速に分配して取り付けるための透明ホルダは別売りです。注文コード49434404品番0 381 00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●長さ:5mm●幅:2.3 mm●量:1000●材質:ナイロン 66●ケーブル径レンジ:0.8 → 2.2mm●0.15 → 0.5 mm2のケーブルのCAB 3Rマーカ. すでに設置されているケーブルのマーキングに最適です。 位置タブでマーカを揃えることができます。 導体にマーカを迅速に分配して取り付けるための透明ホルダは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする