内容量1袋(1200個)仕様固定方法:クリップオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:2.2mm●最大ケーブル径:3mm●色:黒●長さ:5mm●幅:3 mm●量:1200●材質:ナイロン 66●ケーブル径レンジ:2.2 → 3mm●CAB 3Rマーカー、ケーブル0.5 → 1.5 mm2用. すでに設置されているケーブルのマーキング用です。 マーカーを整列させておくための位置決めタブ。 導体上にマーカーをすばやく割り当てるための透明ホルダは別売りです。注文コード49434526品番0 382 10