内容量1袋(1200個)仕様固定方法:クリップオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:赤●長さ:5.6mm●幅:3 mm●量:1200●材質:ナイロン 66●ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm●CAB 3Rマーカー、ケーブル1.5 → 2.5 mm2用. すでに設置されているケーブルのマーキング用です。 マーカーを整列させておくための位置決めタブ。 導体上にマーカーをすばやく割り当てるための透明ホルダは別売りです。注文コード49434648品番0 382 22