LEMO
Lemo 丸形コネクタ 00 Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
仕様・RoHS指令
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●端子方法:はんだ●シェルサイズ:00●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:00 B●ハウジング材質:PSU●動作温度 Min:-55℃●基板ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
49437019
品番
EPG.00.302.HLN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
仕様
コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●端子方法:はんだ●シェルサイズ:00●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:00 B●ハウジング材質:PSU●動作温度 Min:-55℃●基板ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応