EPG.00.304.NLN Lemo 丸形コネクタ 00 Bシリーズ LEMO 49437028

Lemo 丸形コネクタ 00 Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様・RoHS指令が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:00●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:00 B●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●基板ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
49437028
品番
EPG.00.304.NLN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
コンタクト数:4●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:00●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:00 B●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●基板ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする