※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(10本)
ドリル径(Φmm)1.55
1.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1.0
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.05
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)1.55
1.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1.0
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.05
内容量1袋(10本)注文コード49438122品番TC-SUS 1.55
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)
先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群
ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適
耐摩耗性に優れ、長寿命