14127 J-GRIP(W) パターンローラースペア インダストリーコーワ 49441078

J-GRIP(W) パターンローラースペア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
形状ストライプ
内容量1個注文コード49441078品番14127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。

特性
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
用途豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!形状ストライプ毛丈(mm)15全長(mm)150ローラーサイズ(inch)3適合ハンドル14123適合平滑面適合塗料水性塗料主な用途塗装用材質(ローラー部)エステル系ウレタン種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする