インダストリーコーワ
J-GRIP(W) パターンローラースペア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
形状
ウェーブ
ワッフル
プレーン
ストライプ
ウェーブ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49441087
品番
14128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
特性
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
用途
豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!
形状
ウェーブ
毛丈(mm)
15
全長(mm)
150
ローラーサイズ(inch)
3
適合ハンドル
14124
適合
平滑面
適合塗料
水性塗料
主な用途
塗装用
材質(ローラー部)
エステル系ウレタン
種類
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応