0033-5178 快穴ドリルビット HiKOKI(旧:日立工機) 49441787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0033-5178 快穴ドリルビット HiKOKI(旧:日立工機) 49441787
0033-5178 快穴ドリルビット HiKOKI(旧:日立工機) 49441787
0033-5178 快穴ドリルビット HiKOKI(旧:日立工機) 49441787

快穴ドリルビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
有効長(mm)55
全長(mm)110
トラスコ品番767-8452
内容量1本注文コード49441787品番0033-5178
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1本で多種の被削材に穴あけ可能
超鋼チップ二面研磨で高効率穴あけ&長寿命

全長(mm)110有効長(mm)55トラスコ品番767-8452錐径(Φmm)6.5適合インパクトドライバ、ドライバドリル用材質超硬チップ被削材木材、鉄鋼、モルタル六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする