曜日別特売

デルタゴンビット(SDSプラス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
全長(mm)116
有効長(mm)50
錐径(Φmm)6
6
3.4
4.8
3.5
4.3
5
16.5
7.5
17.5
5.0
9.5
18.0
3.8
5.3
20.0
5.5
6.0
8.0
10.0
6.4
12.7
8.5
10.5
12.5
14.5
内容量1本注文コード49441884品番0037-0459
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

真円に近い穴あけ可能
位置決めが容易

有効長(mm)50錐径(Φmm)6適合機種DH14DSL、DH18DSL、(DH15DV)全長(mm)116
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする