※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
ドリルビット(SDSmaxシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
錐径(Φmm)
14.5
注文コード
49442182
品番
0033-6453
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
錐径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径
14.5
適合機種
DH38MS
全長(mm)
340
有効長(mm)
200
錐径(Φmm)
14.5
トラスコ品番
791-6591
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。