曜日別特売
0033-6466 ドリルビット(SDSmaxシャンク) HiKOKI(旧:日立工機) 49442313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルビット(SDSmaxシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本錐径(Φmm)32注文コード49442313品番0033-6466
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ドリル径32適合機種DH38MS全長(mm)320有効長(mm)200錐径(Φmm)32トラスコ品番791-6728
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする