曜日別特売

スーパーウッドコア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49442417品番0037-0166
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途
木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ
外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする