曜日別特売
NO.143(S) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機) 49442846

NO.143(S) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機) 49442846
NO.143(S) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機) 49442846
NO.143(S) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機) 49442846

セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5本)
全長(mm)250
有効長(mm)184
ピッチ(山数/inch)14
内容量1パック(5本)注文コード49442846品番NO.143(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。

用途
141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
メーカー商品コード0037-0527材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9ピッチ(山数/inch)14有効長(mm)184全長(mm)250主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断厚(mm)2以上(目安)切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/130以下、厚さ/2.5以下、(板材)厚さ/2.5以下切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20切断能力(mm)合成樹脂(管材)外径/130以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49442828
2025-10-19
用途: 板金作業

使用頻度が少ないので耐久性がどのくらいかまだ不明ですので今後に期待。

2025-11-16
用途: 水道等の鋼管切断
建設業・工事業

耐久性が少し足りなような気がする。切れ味抜群です。これからもこの商品を使って行きます。

対象商品 : 49442846
2023-05-06
用途: 鉄骨加工
有限会社フルサワ工業

いつもこちらを使っております。割引のある時に買って重宝しております。

対象商品 : 72925713
2022-11-23
用途: エキスパンドメタル切断
建設業・工事業

切れ味もよく、耐久性もよかったです。
出来れば、発送を早くしてほしかったです。

対象商品 : 49442846
2022-04-25
用途: 配管切断

少し高価ですが、よく切れますね。湾曲が良いと思います。

対象商品 : 49442855
2022-05-24
用途: 厨房機器の撤去作業
有限会社アゲイン卸売・小売業

切れ味が良くステンレスアングルもらくらく切断出来ました。

対象商品 : 49442855
2020-10-29
用途: 手摺り等の解体作業

切れ味抜群です。又、これを購入します。
良い製品です。

対象商品 : 49442837
2019-03-27
用途: 配管切断

他に比べて、ステンレス配管に関しての切れ味が良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする