EB00-003 EBドクターバッグ 日進医療器 49444833

 

EB00-003 EBドクターバッグ 日進医療器 49444833
EB00-003 EBドクターバッグ 日進医療器 49444833
EB00-003 EBドクターバッグ 日進医療器 49444833
EB00-003 EBドクターバッグ 日進医療器 49444833
EB00-003 EBドクターバッグ 日進医療器 49444833
EB00-003 EBドクターバッグ 日進医療器 49444833
EB00-003 EBドクターバッグ 日進医療器 49444833

EBドクターバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード49444833品番EB00-003
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

在宅医療のための上品なフォルムが美しいドクターブリーフバッグです。機能性が高く、丈夫な生地を使用しているため耐久性に優れています。

ブラック容量(L)18付属品透明ポーチ大×1個、透明ポーチ×3個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本材質ツインナイロン質量(kg)2.45機能防水収納量(最大)5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×15×30洗濯方法水洗可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする