ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ユニクエンチ WG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1缶(20L)
注文コード
49445743
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合範囲
工作機械
種別
水系焼入れ用
pH
9.1
外観
淡黄色透明
動粘度(mm
2
/s)
215(40℃)
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
1.07
毒劇区分
劇物
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※再配送の場合、別途料金が発生致します。
お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ユニクエンチ WG ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ