内容量1袋(10個)仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SMT●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:LTV-8x4●トランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On. LiteOnのシングル / デュアル / クワッド構成のトランジスタ出力オプトカプラです。AC又はDC入力を備えたデバイス、スルーホール実装パッケージオプション、表面実装パッケージオプションなど、幅広い製品が揃っています。注文コード49448718品番LTV-814S-TA1