LITE-ON
Lite-On フォトカプラ トライアック出力
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(65個)
注文コード
49449025
品番
MOC3023S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:PDIP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●トライアック出力オプトカプラ、Lite-On
RoHS指令(10物質対応)
対応