内容量1袋(50個)仕様LED色:青●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.8 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:475 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.3mm●LED材質:InGaN●Lite-On 0603パッケージチップLED. Lite-OnのこのLED製品は、標準0603角型パッケージに収められています。自動装着機対応のフラットトップチップLEDです。各種の色オプションとクリアレンズタイプを取り揃えています。. 0603チップLEDの特長: - 標準0603パッケージ - 視野角: 130 ° - 様々な色を用意注文コード49450784品番LTST-C194TBKT