曜日別特売
RGEF500 Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ LITTELFUSE 49456025

Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
定格電流(A)100
定格電圧(V)16DC
サイズ(mm)10.4×3×14.3
内容量1袋(5個)注文コード49456025品番RGEF500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
種類基板用ヒューズ定格電圧(V)16DC定格電流(A)100リード線サイズ(mm)10.4×3×14.3取付方式表面実装仕様リード方向:ラジアル●動作電流:8.5A●動作時間:2s●保持電流:5A●定格電圧:16V●電流 Max:100 A●最小抵抗:0.015Ω●最大抵抗:34mΩ●電力損失:2.6W●本体高さ:14.3mm●本体長さ:10.4mm●本体幅:3mm●ワイヤピッチ:4.3 5.8mm●ワイヤ長さ:7.6mm●ワイヤ直径:0.81mm●PolySwitch(TM) RUEF、RGEFシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする