RC-1R カラーコーンスタンド 日本緑十字社 49463803

カラーコーンスタンド

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 日本緑十字社品番116011 注文コード49463803 品番RC-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は日本緑十字社品番4種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン デザイン無地 種類スタンダード 高さ(mm)700 寸法(mm)(スタンド)700、(ベース)385角 日本緑十字社品番116011
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49463803 RC-1R 69326215 - 三角コーン スタンダード モノタロウ 三角コーン スタンダード モノタロウ 1本 999 税込1,099 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49463837
2024-05-01
用途:
店舗外の表示案内PoPタワーとして

店舗外の定休日/営業時間/注意案内表示等を貼り付けて常時出しています 柔らかタイプですが耐久性は十分です 寒い時等で車両が当たっても割れたりしないで良いです♪

2024-06-15
用途:
車両の駐車位置確認
川本商店 様 (卸売・小売業)

しっかりとした作りで色も思っていた通りで良かったです。

対象商品:
49463803
2018-03-13
用途:
工場構内の車両誘導用。
株式会社オーレックス 様

使い始めて1年経っていません。対候性は、手入れ次第?
転倒防止ウエイトと合わせて使用。
冬季に硬化脆化する兆候はありません。
何らかの表示をする場合は、表面の離型剤を洗浄してから行ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする