RC-1G カラーコーンスタンド 日本緑十字社 49463812

カラーコーンスタンド

(3件のレビュー)
3日以内出荷特別運賃3日以内出荷とは
日本緑十字社品番116012
内容量1本注文コード49463812品番RC-1G
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ポリエチレンデザイン無地種類スタンダード高さ(mm)700寸法(mm)(スタンド)700、(ベース)385角質量(g)812日本緑十字社品番116012
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49463837
2024-05-01
用途: 店舗外の表示案内PoPタワーとして

店舗外の定休日/営業時間/注意案内表示等を貼り付けて常時出しています 柔らかタイプですが耐久性は十分です 寒い時等で車両が当たっても割れたりしないで良いです♪

2024-06-15
用途: 車両の駐車位置確認
川本商店卸売・小売業

しっかりとした作りで色も思っていた通りで良かったです。

対象商品 : 49463803
2018-03-13
用途: 工場構内の車両誘導用。
株式会社オーレックス

使い始めて1年経っていません。対候性は、手入れ次第?
転倒防止ウエイトと合わせて使用。
冬季に硬化脆化する兆候はありません。
何らかの表示をする場合は、表面の離型剤を洗浄してから行ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする