曜日別特売
POD-S 折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart) クリアー光学 49464275

POD-S 折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart) クリアー光学 49464275
POD-S 折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart) クリアー光学 49464275

折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
度数+2.0
色(フレーム)グレー
内容量1個注文コード49464275品番POD-S
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ポッドリーダーは回転式テンプルの折りたたみ老眼鏡です。
テンプルは耐久性に優れ、肌触りも良い【新素材TR-90】を使用。
超薄型で持ち運びに便利です。
専用のソフトケースを付属。

度数+2.0色(フレーム)グレー寸法(mm)(フレーム:横)約141×(鼻幅)約15×(テンプル)約135、(レンズ)約 縦15×横45質量(g)約12倍率(倍)非球面ハードアクリル材質(フレーム)ソフトケース材質(レンズ)合金・TR-90医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00007000036医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49464144
2017-09-19
用途: 外出先
教育・研究機関

以前から愛用していましたが眼鏡を常時必要では無いので携帯には大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする