LUMBERG
Lumberg Dinソケット Socket 3極 ケーブルマウント
0321 03
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1個
¥2,060
1箱(50個)
¥84,550
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
49466193
品番
0321 03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,005
販売価格(税別)
¥
84,550
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●0321 Series Sockets. Lumberg 0321シリーズソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応