LUMBERG
Lumberg Dinソケット Socket 3極 ケーブルマウント
0321 03
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥2,060
1箱(50個)
¥84,550
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49466209
品番
0321 03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●動作温度 Min:-40℃●0321 Series Sockets. Lumberg 0321シリーズソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応