曜日別特売
EN-BE0 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 初号 サンビー 49466698

EN-BE0 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 初号 サンビー 49466698
EN-BE0 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 初号 サンビー 49466698

エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 初号

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本文字内容N注文コード49466698品番EN-BE0
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
文字内容Nサイズ初号文字種別英字文字寸法(mm)11.3×8.2書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49466734
2018-06-14
用途: ケースに商品名等を捺印する時

セットで常備してあるのですが、よく使う字はやはり傷むのが早いので単品ですぐに手配できるのは都合が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする