LUMBERG
Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント
0306 08-1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
仕様
コンタクト数:8●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
注文コード
49466848
品番
0306 08-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は71,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:8●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
RoHS指令(10物質対応)
対応