EN-BE1 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 1号 サンビー 49466892

EN-BE1 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 1号 サンビー 49466892
EN-BE1 エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 1号 サンビー 49466892

エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 1号

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本文字内容E注文コード49466892品番EN-BE1
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
文字内容Eサイズ1号文字種別英字文字寸法(mm)8.0×5.7書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49467023
2022-11-23
用途: 米袋の捺印作業
農・林・水産業

産年を捺印する際、令和の略号として数字の前につけ使用しています。
連結式できれいに捺印できます。重宝しています。
製造日に関する漢字文字(年、月、日、初旬、中旬、下旬等)を作ってほしいです。

対象商品 : 24087473
2022-01-24
用途: 展示会用ハンガーへのロゴ押印
製造業

値段の質のバランスは良いと思います。今後、フォントを増やして販売していただけるとユーザーとしては嬉しいです

対象商品 : 49467048
2018-01-05
用途: ラベル作成

1文字単位で発注できるので必要な分だけ揃えています。
握り部分の大きさもちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする