LUMBERG
Lumberg Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント
SFV 40
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49467155
品番
SFV 40
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:4●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:SFV●コンタクトめっき:銀の上に金●SFVシリーズシャーシプラグ. Lumberg SFVシリーズシャーシプラグはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 前面取り付け。
RoHS指令(10物質対応)
対応