LUMBERG
Lumberg Dinプラグ Socket 12極 ウォールマウント
0317 12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥3,030
1箱(50個)
¥113,400
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49467627
品番
0317 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,333
販売価格(税別)
¥
3,030
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:12●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:3A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●動作温度 Min:-40℃●0317シリーズシャーシプラグ. Lumberg 0317シリーズシャーシプラグは、基板用ねじ継手付きです。. 背面取り付け型。
RoHS指令(10物質対応)
対応