- 仕様
- コンタクト数:4 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. Mates with 0322, see sugestion ; 5332560 5332560. 0316 PCB chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応